Frese a spianare a 45° GARANT Softcut® ad alte prestazioni 125/12 mm

Codice art.: 213555 125/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Numero taglienti Z: 12
  • Angolo di regolazione κ: 45
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Softcut®
    ⌀ Tagliente DC 125 mm
    Numero taglienti Z 12
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Angolo di regolazione κ 45 grado
    Passo dei taglienti differente
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura MTC
    Sostituzione del materiale PowerCard
    ⌀ Esterno massimo Dmax 137,3 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm
    ⌀ Foro di attacco 40 mm
    Inserto adatto SE.T1305; XEEW1305
    Set di viti per inserti 219833 (15IP; 3,0 Nm)
    Tipo di prodotto Frese a spianare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 213555 125/12
    EAN / GTIN 4045197953674
    Codice del produttore 213555 125/12

    Descrizione

    Esecuzione:

    Elevato numero di taglienti per la massima produttività. Geometria positiva per tagli dolci e potenza assorbita ridotta. Elevata silenziosità grazie alla geometria personalizzata dell’utensile.

    Nota:

    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 3,0 con lama n. art. 674252 15IP.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Frese a spianare a 45° GARANT Softcut® ad alte prestazioni  125/12 mm

    Frese a spianare a 45° GARANT Softcut® ad alte prestazioni 125/12 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    1 pezzi in magazzino
    CHF  892.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  1’265.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Numero taglienti Z 12 12
    ⌀ Foro di attacco 40 40
    Passaggio interno per LR
    Inserto adatto SE.T1305 ;XEEW1305 SN.U ;ON.U
    Esecuzione del codolo a manicotto a manicotto
    Angolo di regolazione κ 45 45
    Tipo di prodotto Frese a spianare Frese a spianare

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "Softcut®" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello