SEET 1305 AGFR, HU7810, Modello: ALU

Codice art.: 213564 ALU
Sconto
16.40 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  8.15 16.40 CHF / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  8.15 13.65 CHF / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SEET 1305 AGSR
Modello ALL.
Tipo HU7810
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 5,56 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213564 ALU
EAN / GTIN 4062406104498
Codice del produttore 213564 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
700
Alluminio (a truciolo corto)
N
700
Alluminio > 10% Si
N
650
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spessore inserti migliorato per massime esigenze di truciolatura. Protezione contro l’usura grazie al modernissimo rivestimento.

Nota:

Valori indicativi per ae =0,5... 1×D / apmax. = 4 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello