SEET 1305 AGSR, HB7520, Modello: ST900

Codice art.: 213566 ST900
Sconto
17.70 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  9.20 17.70 CHF / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.20 14.75 CHF / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SEET 1305 AGSR
Modello ST900
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 5,56 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213566 ST900
EAN / GTIN 4045197941008
Codice del produttore 213566 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
240
Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spessore inserti migliorato per massime esigenze di truciolatura. Protezione contro l’usura grazie al modernissimo rivestimento.

Nota:

Per ottenere superfici di alta qualità, usare insieme a n. art. 213596 UNI.
Valori indicativi per ae =0,5... 1×D / apmax. = 4 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello