{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 250 mm | |
Numero taglienti Z | 16 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 262,3 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 60 mm | |
Inserto adatto | SE.T1305; XEEW1305 | |
Set di viti per inserti | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 213555 250/16 | |
EAN / GTIN | 4045197953704 | |
Codice del produttore | 213555 250/16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frese a spianare a 45° GARANT Softcut® ad alte prestazioni 250/16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 2’025.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 2’150.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 16 | 16 |
⌀ Foro di attacco | 60 | 60 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 250 | 250 |
Strategia di truciolatura | MTC | MTC |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare |