{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 140 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 29 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 30 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,2 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,64 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 10,5 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1335.. | |
Set di viti per inserti | 219825 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215565 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197708045 | |
Codice del produttore | 215565 16/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° GARANT Softcut MTC 16/2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 263.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 332.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti ;Fresatura circolare ;Ramping | Fresatura di spallamenti |
Inserto adatto | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
⌀ Tagliente DC | 16 | 16 |
Angolo di regolazione κ | 90 | 90 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |