{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Sporgenza totale L1 | 35 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 180 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 47 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,9 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,88 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 19,5 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1335.. | |
Set di viti per inserti | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215565 25/2L | |
EAN / GTIN | 4045197409058 | |
Codice del produttore | 215565 25/2L |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° GARANT Softcut MTC, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/2Lmm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 307.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 298.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Sporgenza totale L1 | 35 mm | 55 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 180 mm | 170 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | 25 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |