{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 160 mm | |
Numero taglienti Z | 12 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 173 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
Inserto adatto | SE.. 1204.. | |
Set di viti per inserti | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 214200 160/12 | |
EAN / GTIN | 4045197131515 | |
Codice del produttore | 214200 160/12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa a inserti a spianare a 45°, taglio destro 160/12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’120.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’050.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 12 | 12 |
⌀ Foro di attacco | 40 | 40 |
⌀ Esterno massimo Dmax | 173 | 172,3 |
Inserto adatto | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 160 | 160 |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare |