Fresa a inserti a spianare a 45°, taglio destro 80/5 mm

Codice art.: 214200 80/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Numero taglienti Z: 5
  • Angolo di regolazione κ: 45
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 80 mm
Numero taglienti Z 5
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 45 grado
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura MTC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Esterno massimo Dmax 93 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Inserto adatto SE.. 1204..
Set di viti per inserti 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214200 80/5
EAN / GTIN 4045197131430
Codice del produttore 214200 80/5

Descrizione

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,7 con lama n. art. 674252 Dim. 20IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello