SEKT 1204 AFTN INOX

Codice art.: 214245 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
135 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SEKT 1204 AFTN
    Modello INOX
    Tipo HB7635
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz per dente 0,19 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Spessore inserto E 4,76 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 214245 INOX
    EAN / GTIN 4045197302847
    Codice del produttore 214245 INOX

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    215
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    205
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max. = 3,5 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello