{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 36 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 35,201 mm - 37,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 142 mm | |
Sporgenza totale L1 | 177 mm | |
Lunghezza complessiva L | 284 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Quadro del codolo □ | 29 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160200 36 | |
EAN / GTIN | 4045197927552 | |
Codice del produttore | 160200 36 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alesatore a mano configurabile 36 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 314.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 239.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 373.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 414.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 397.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Colore collarino | senza | senza | senza | verde | verde |
⌀ Nominale DC | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Norma interna | Norma interna |
Lunghezza taglienti Lc | 142 | 79 | 79 | 25 | 25 |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |