{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 36 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tolleranza del ⌀ del foro | configurabile | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 35,210 mm - 36,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 25 mm | |
Sporgenza totale L1 | 139 mm | |
Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,3 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164358 36 | |
EAN / GTIN | 4045197769725 | |
Codice del produttore | 164358 36 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alesatori in HSS ad alte prestazioni HPC Foro passante 36 mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 414.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 239.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 373.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 397.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 314.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Colore collarino | verde | senza | senza | verde | senza |
⌀ Nominale DC | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Norm | Norma interna | DIN 208 B | DIN 208 B | Norma interna | DIN 206 B |
Lunghezza taglienti Lc | 25 | 79 | 79 | 25 | 142 |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |