{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 18 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tolleranza del ⌀ del foro | H7 | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
Lunghezza taglienti Lc | 25 mm | |
Sporgenza totale L1 | 97 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,23 mm/gir. | |
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,2 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 164358 18H7 | |
EAN / GTIN | 4045197767813 | |
Codice del produttore | 164358 18H7 |