Alesatore a mano configurabile, non rivestito, ⌀ nominale DC: 60mm

Codice art.: 160200 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 206 B
  • Angolo dell’elica: 7-8
  • Passaggio interno per LR: no
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 60 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 206 B
Angolo dell’elica 7-8 grado
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
⌀ Campo 58,000 mm - 60,200 mm
Lunghezza taglienti Lc 184 mm
Sporgenza totale L1 229 mm
Lunghezza complessiva L 367 mm
Numero taglienti Z 10
Quadro del codolo □ 49 mm
Colore collarino senza
Tolleranza configurabile A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualità configurabile 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 160200 60
EAN / GTIN 4045197927606
Codice del produttore 160200 60

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spirale a sinistra 7 − 8° e imbocco lungo oltre 1/4 della lunghezza di taglio. Numero pari di denti con passo asimmetrico per fori cilindrici e privi di tracce di vibrazioni. La fase cilindrica sul tagliente cilindrico leviga il foro e guida l’alesatore.
Alesatori a mano completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.

Uso:

Per fori passanti (non per fori ciechi). Adatto anche per fori interrotti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello