{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 35 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 33,201 mm - 35,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 142 mm | |
Sporgenza totale L1 | 177 mm | |
Lunghezza complessiva L | 284 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Quadro del codolo □ | 26 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tolleranza configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualità configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160200 35 | |
EAN / GTIN | 4045197927545 | |
Codice del produttore | 160200 35 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alesatore a mano configurabile, non rivestito, ⌀ nominale DC: 35mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 218.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 221.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 343.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 403.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 384.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 249.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 177 mm | 195 mm | 195 mm | 139 mm | 139 mm | 175 mm |
Colore collarino | senza | senza | senza | verde | verde | senza |
Lunghezza complessiva L | 284 mm | 321 mm | 321 mm | 200 mm | 200 mm | 284 mm |
⌀ Nominale DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 142 mm | 78 mm | 78 mm | 25 mm | 25 mm | 142 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro cieco | in caso di foro passante |