{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 17 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 16,201 mm - 17,200 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 87 mm | |
Sporgenza totale L1 | 112 mm | |
Lunghezza complessiva L | 175 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Quadro del codolo □ | 13 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tolleranza configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualità configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160200 17 | |
EAN / GTIN | 4045197927101 | |
Codice del produttore | 160200 17 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Alesatore a mano configurabile, non rivestito, ⌀ nominale DC: 17mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 79.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 219.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 78.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 112 mm | 96 mm | 107 mm |
Colore collarino | senza | verde | senza |
⌀ Nominale DC | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 87 mm | 25 mm | 87 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |