{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Angolo dell’elica | 7-8 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ Campo | 7,601 mm - 8,100 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 58 mm | |
Sporgenza totale L1 | 73 mm | |
Lunghezza complessiva L | 115 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Quadro del codolo □ | 6,2 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 160200 8 | |
EAN / GTIN | 4045197926975 | |
Codice del produttore | 160200 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Alesatore a mano configurabile 8 mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 37.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 105.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 73 | 70 |
Colore collarino | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 115 | 115 |
⌀ Nominale DC | 8 | 8 |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |