{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150175 5 | |
EAN / GTIN | 4045197085696 | |
Codice del produttore | 150175 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Svasatore conico 90° 5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 7.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
112 pezzi in magazzino
CHF 12.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | M2,5 |
Lunghezza complessiva L | 40 | 40 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 1,5 | 1,5 |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |
Tipo di prodotto | Svasatori conici | Svasatori conici |