{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 16,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M8 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,14 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150175 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085801 | |
Codice del produttore | 150175 16,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Svasatore conico 90° 16,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
70 pezzi in magazzino
CHF 13.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
133 pezzi in magazzino
CHF 20.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 |
⌀ Esterno | 16,5 | 16,5 |
Colore collarino | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 60 | 60 |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | 90 |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Tipo di prodotto | Svasatori conici | Svasatori conici |