{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 6,3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 45 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M3 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150175 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085719 | |
Codice del produttore | 150175 6,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Svasatore conico 90° 6,3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
64 pezzi in magazzino
CHF 8.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino
CHF 12.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 45 | 45 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | 90 |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 1,5 | 1,5 |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,09 | 0,09 |
Tipo di prodotto | Svasatori conici | Svasatori conici |