{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 31 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 4,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 71 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M16 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150175 31 | |
EAN / GTIN | 4045197085856 | |
Codice del produttore | 150175 31 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Svasatore conico 90° 31 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 37.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 58.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 |
⌀ Esterno | 31 | 31 |
Lunghezza complessiva L | 71 | 71 |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | 90 |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Tolleranza codolo | h9 | h9 |
Materiale da taglio | HSS | HSS |