{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 31 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 4,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 71 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Per svasatura conica a norma DIN 74 BF | M16 | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,24 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | blu | |
⌀ Preforatura | 4,2 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150382 31 | |
EAN / GTIN | 4045197710796 | |
Codice del produttore | 150382 31 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svasatore conico in HMI 90° 31 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 312.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 58.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 38.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF 53.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 161.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 220.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Colore collarino | blu | senza | senza | blu | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 71 | 71 | 71 | 71 | 140 | 190 |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Materiale da taglio | HMI | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
⌀ Codolo Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |