Svasatore conico in HMI 90°, non rivestito, ⌀ Esterno Dc: 25mm

Codice art.: 150382 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HMI
  • Numero taglienti Z: 3
  • Normativa: DIN 335 C
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 25 mm
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HMI
Numero taglienti Z 3
Normativa DIN 335 C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 3,8 mm
Lunghezza complessiva L 67 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Per svasatura conica a norma DIN 74 BF M12
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,2 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino blu
⌀ Preforatura 3,8 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150382 25
EAN / GTIN 4045197086556
Codice del produttore 150382 25

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
75
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
65
Acciaio < 750 N/mm²
P
60
Acciaio < 900 N/mm²
P
30
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
Acciaio < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
Grafite, GFRP, CFRP
N
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Simile a DIN 335-C. Tutti gli svasatori con 3 taglienti, con spoglia rettificata radiale.
Per svasatura e sbavatura senza vibrazioni. ⌀ 6 e 8 in metallo duro integrale; a partire da ⌀ 10 con testina in metallo duro integrale saldata su codolo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello