{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 20,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Per svasatura conica a norma DIN 74 BF | M10 | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | blu | |
⌀ Preforatura | 3,5 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150382 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086549 | |
Codice del produttore | 150382 20,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Svasatore conico in HMI 90°, non rivestito, ⌀ Esterno Dc: 20,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 184.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino
CHF 30.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 20,5 mm | 20,5 mm |
Colore collarino | blu | blu |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | 63 mm |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | 10 mm |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tipo di prodotto | Svasatori conici | Svasatori conici |