{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 10 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 46 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Per svasatura conica a norma DIN 74 AF | M5 | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | blu | |
⌀ Preforatura | 2,5 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150382 10 | |
EAN / GTIN | 4045197086488 | |
Codice del produttore | 150382 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svasatore conico in HMI 90° 10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 120.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 14.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
67 pezzi in magazzino
CHF 10.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 16.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 176.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Materiale da taglio | HMI | HSS | HSS | HSS E | HMI |
⌀ Codolo Ds | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Tipo di prodotto | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici | Svasatori conici |