{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 5 mm | |
Rivestimento | TiCN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | blu | |
⌀ Preforatura | 1,5 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150379 5 | |
EAN / GTIN | 4045197444721 | |
Codice del produttore | 150379 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svasatore conico di precisione 90° 5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 28.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
112 pezzi in magazzino
CHF 12.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 24.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 7.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 14.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 14.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiCN | non rivestito | TiAlN | non rivestito | TiN | non rivestito |
Colore collarino | blu | senza | verde | senza | verde | blu |
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 |
Lunghezza complessiva L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |