{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 19 mm | |
Rivestimento | TiCN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | blu | |
⌀ Preforatura | 3,5 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150379 19 | |
EAN / GTIN | 4045197444790 | |
Codice del produttore | 150379 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Svasatore conico di precisione 90° 19 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 64.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 34.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 57.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiCN | TiN | AlTiCN |
Colore collarino | blu | verde | blu |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolleranza codolo | h9 | h9 | h9 |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,5 | 3,5 | 3,5 |