Svasatore conico 90°, TiN, ⌀ Esterno Dc: 5mm

Codice art.: 150180 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Normativa: DIN 335 C
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 5 mm
Rivestimento TiN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Normativa DIN 335 C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 1,5 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2,5
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,07 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150180 5
EAN / GTIN 4045197085863
Codice del produttore 150180 5

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
38
Acciaio < 500 N/mm²
P
34
Acciaio < 750 N/mm²
P
32
Acciaio < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
80
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate
e scanalature ricavate dal pieno.
Esecuzione economica, migliore prestazione grazie al rivestimento.

Uso:

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Svasatore conico 90°, TiN, ⌀ Esterno D<sub>c</sub>: 5mm

Svasatore conico 90°, TiN, ⌀ Esterno Dc: 5mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF  14.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
111 pezzi in magazzino
CHF  12.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  24.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF  7.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  14.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  28.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 3 3 3 3 3 3
Colore collarino verde senza verde senza blu blu
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2,5 M2,5 M2,5 M2,5 M2,5 M2,5
Lunghezza complessiva L 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Tolleranza codolo h9 h9 h9 h9 h9 h9
⌀ Codolo Ds 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello