Filiere HSS-E 35X1,5

Codice art.: 141055 35X1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Direzione di taglio: destra

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M35×1,5
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma EN 22568
Classe di tolleranza DIN 13 6g
Direzione di taglio destra
Passo 1,5 mm
⌀ Esterno 65 mm
Altezza 18 mm
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 141055 35X1,5
EAN / GTIN 4062406223717

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa con imbocco corretto su entrambi i lati.
Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate, angolo di spoglia superiore ca. 15°. Per acciai ad alta resistenza e inossidabili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori
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
    MF Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello