{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M12×1,5 | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1,5 mm | |
⌀ Esterno | 38 mm | |
Altezza | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 141055 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197301840 | |
Codice del produttore | 141055 12X1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Filiere HSS-E 12X1,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 91.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 62.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 38 | 38 |
Tipo di filettatura | MF | MF |
Misura del filetto | M12×1,5 | M12×1,5 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E |
Passo | 1,5 | 1,5 |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g |