{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Gewindegröße | M3×0,35 | |
Gewindeart | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | destra | |
Passo | 0,35 mm | |
⌀ Esterno | 20 mm | |
Altezza | 5 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 141055 3X0,35 | |
EAN / GTIN | 4062406223335 | |
Codice del produttore | 141055 3X0,35 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |