{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M6×0,75 | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 0,75 mm | |
⌀ Esterno | 20 mm | |
Altezza | 7 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 141055 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197301772 | |
Codice del produttore | 141055 6X0,75 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Filiere HSS-E, MF: 6X0,75
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 60.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 35.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 41.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Misura del filetto | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Altezza | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Normativa | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Passo | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |