{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M14×1 | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1 mm | |
⌀ Esterno | 38 mm | |
Altezza | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 141055 14X1 | |
EAN / GTIN | 4045197301857 | |
Codice del produttore | 141055 14X1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Filiere HSS-E, MF: 14X1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 96.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 62.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 66.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Misura del filetto | M14×1 | M14×1 | M14×1 |
Altezza | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Normativa | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS E |
Passo | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere | Filiere |