Filiere HSS-E 25X1,5

Codice art.: 141055 25X1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M25×1,5
    Tipo di filettatura MF
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E
    Norma EN 22568
    Classe di tolleranza DIN 13 6g
    Direzione di taglio destra
    Passo 1,5 mm
    ⌀ Esterno 55 mm
    Altezza 16 mm
    Tipo di prodotto Filiere

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 141055 25X1,5
    EAN / GTIN 4062406223663
    Codice del produttore 141055 25X1,5

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Olio
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma chiusa preincisa con imbocco corretto su entrambi i lati.
    Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate, angolo di spoglia superiore ca. 15°. Per acciai ad alta resistenza e inossidabili.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello