{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Gewindegröße | M39×0,35 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Gewindeart | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Gewindesteigung | 0,35 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 24 mm | |
Kernloch-⌀ | 38,65 mm | |
Gewinde-⌀ | 39 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Colore collarino | senza | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 117 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130000 M39X0,35 | |
EAN / GTIN | 4045197625083 | |
Codice del produttore | 130000 M39X0,35 |