{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Gewindegröße | M34×1,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Gewindeart | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 28 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 22 mm | |
Kernloch-⌀ | 32,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 34 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 102 mm | |
Type de produit | Taraud |
Codice articolo | 130000 M34X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197999894 | |
Codice del produttore | 130000 M34X1,5 |