{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Gewindegröße | M23×0,75 | |
Beschichtung | non rivestito | |
Gewindeart | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Forma dell’imbocco | B | |
Schaft | Codolo cilindrico con h9 | |
Innenkühlung | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Schneidrichtung | destro | |
Gewindesteigung | 0,75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Quadro del codolo □ | 14,5 mm | |
⌀ Preforo | 22,25 mm | |
⌀ Filettatura | 23 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 69 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130000 M23X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197999023 | |
Codice del produttore | 130000 M23X0,75 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |