{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Veľkosť závitu | M28×1,25 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Druh závitu | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 16 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 26,75 mm | |
⌀ závitu | 28 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Colore collarino | senza | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 84 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130000 M28X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197999443 | |
Codice del produttore | 130000 M28X1,25 |