{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M35×1,5 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Tipo di filettatura | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
⌀ Codolo Ds | 28 mm | |
Quadro del codolo □ | 22 mm | |
⌀ Preforo | 33,5 mm | |
⌀ Filettatura | 35 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Farbring | ohne | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 105 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Codice articolo | 130000 M35X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197999979 | |
Codice del produttore | 130000 M35X1,5 |