{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Gewindegröße | M1,8×0,2 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Gewindeart | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Gewindesteigung | 0,2 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm | |
Kernloch-⌀ | 1,6 mm | |
Gewinde-⌀ | 1,8 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Anzahl Spannuten | 2 | |
Colore collarino | senza | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Gewindetiefe | 5,4 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130000 M1,8X0,2 | |
EAN / GTIN | 4045197997548 | |
Codice del produttore | 130000 M1,8X0,2 |