{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 50 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 343 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 120 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 145 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 220 mm | |
Lunghezza complessiva L | 369 mm | |
⌀ di preforatura minimo Dmin | 34,5 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,41 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116620 50 | |
EAN / GTIN | 4062406097226 | |
Codice del produttore | 116620 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Allargatore in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 50mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 585.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 510.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 803.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 323.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Nominale DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Normativa | DIN 343 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 345 |
Codolo | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Angolo di affilatura | 120 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Dimensione cono Morse CM | 4 | 4 | 4 | 4 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,41 mm/gir. | 0,32 mm/gir. | 0,32 mm/gir. | 0,32 mm/gir. |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 145 mm | 145 mm | 246 mm | 145 mm |