{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 23 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 343 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 120 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 120,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 155 mm | |
Lunghezza complessiva L | 253 mm | |
⌀ di preforatura minimo Dmin | 16 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,23 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116620 23 | |
EAN / GTIN | 4062406096403 | |
Codice del produttore | 116620 23 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Allargatore in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 23mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 163.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 47.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 86.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 167.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 114.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 253 mm | 253 mm | 253 mm | 253 mm | 296 mm |
Normativa | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Codolo | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Modello | N | N | N | INOX | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 198 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 120,5 mm | 120,5 mm | 120,5 mm | 120,5 mm | 163,5 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |