Allargatore in HSS N 19,7 mm

Codice art.: 116620 19,7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norm: DIN 343
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 120
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 19,7 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norm DIN 343
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 120 grado
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 3
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 110,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 140 mm
Lunghezza complessiva L 238 mm
⌀ di preforatura minimo Dmin 14 mm
Dimensione cono Morse CM 2
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,2 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 116620 19,7
EAN / GTIN 4045197033789
Codice del produttore 116620 19,7

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo robusto. Ottima stabilità nell'allargatura del foro.

Vantaggi:

Particolarmente adatti per allargare fori non circolari. Si possono compensare i fori disallineati.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Nota:
il ⌀ del preforo non deve essere inferiore a quello previsto (vedi tabella).
Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello