{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 22 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 343 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 120 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 117 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 150 mm | |
Lunghezza complessiva L | 248 mm | |
⌀ di preforatura minimo Dmin | 15,3 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,22 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116620 22 | |
EAN / GTIN | 4045197033833 | |
Codice del produttore | 116620 22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Allargatore in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 22mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 148.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 43.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 73.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 149.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 173.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 109.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Normativa | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | Norma interna | DIN 341 |
Codolo | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Dimensione cono Morse CM | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |