{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 30,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 343 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 120 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 134,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 180 mm | |
Lunghezza complessiva L | 301 mm | |
⌀ di preforatura minimo Dmin | 21 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 3 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,28 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116620 30,5 | |
EAN / GTIN | 4062406097219 | |
Codice del produttore | 116620 30,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Allargatore in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 30,5mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 250.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 87.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 166.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 402.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Normativa | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dimensione cono Morse CM | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |