{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 19,75 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 343 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 120 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 110,4 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 140 mm | |
Lunghezza complessiva L | 238 mm | |
⌀ di preforatura minimo Dmin | 14 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116620 19,75 | |
EAN / GTIN | 4062406097141 | |
Codice del produttore | 116620 19,75 |