MT3 1660D IC908 60° Partial Profile Laydown Thread Milling Inserts for General Industry

Réf.: L24290 4
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24290 4
EAN / GTIN 7291075332155
Réf. fabricant 5667191

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 16.49 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 16.49 mm
  • Pas externe 2.0-3.0 mm
  • Pas interne 2.5-3.5 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 12-8 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 10-7 Threads/″
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier