MTE D31-1-W25-30 Indexable Threading Endmills

Réf.: L24090 129
Nouveau produit
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 129
EAN / GTIN 7291075377187
Réf. fabricant 3346913

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 31 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Longueur utile (LU) 90 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 31 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 30 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 90 mm

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout