MTE D21-1-C16C-21 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Carbide Shanks

Réf.: L24090 138
Prix par 1 Unité
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article L24090 138
EAN / GTIN 7291075377606
Réf. fabricant 3346921

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 21 mm, Longueur hors tout (OAL) 130 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 21 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 21 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Type de queue Round

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier