MTE D18-1-W20-21 Indexable Threading Endmills

Réf.: L24090 118
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 118
EAN / GTIN 7291075377149
Réf. fabricant 3346908

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 18.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 85 mm, Longueur utile (LU) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 14.2 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 18.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 21 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 85 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 30 mm

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop