MTE D09.9-1-W20-12 Indexable Threading Endmills

Réf.: L24090 133
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24090 133
EAN / GTIN 7291075377194
Réf. fabricant 3346917

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 9.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 85 mm, Longueur utile (LU) 16 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 7.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 9.9 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 85 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 16 mm

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout